PROXXON(プロクソン)
ポリライトホール
(2件のレビュー)
金属、木材の磨き艶出しが簡単にできます。
用途
酸化皮膜や汚れ落とし。
シャフト径(Φmm)
3
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
研磨用特殊繊維
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
5,000~10,000
サイズ(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57051994
No.26241
120
前仕上げ
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57052003
No.26242
240
中仕上げ
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57052012
No.26243
600
仕上げ
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
57052021
No.26244
1000
超仕上げ
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください