ネグロス電工
アウトサイドベンドダクト(90°用)
用途
水平から垂直、垂直から水平への90°接続用外曲がりダクト。
仕様
スーパーダイマ
付属品
専用カバー、カバー止め金具8セット
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57805237
SD-DPO-2010
100
200
1.6
¥
38,600
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57805246
SD-DPO-3020
200
300
1.6
¥
48,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57805255
SD-DPO-4020
200
400
2
¥
57,500
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57805264
SD-DPO-5020
200
500
2
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください