垂直自在継ぎダクト

垂直自在継ぎダクト - ネグロス電工

ダクトを切断する必要がありません。金具を取り付けるだけで現場に合わせた上下の角度調整が自在に行えます。(最大45°)

用途上下各45°までの任意の曲がりを選べる垂直自在ベンド仕様塗装内容量1本
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
高さ(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57805377P-DPVF2010N4781002001.6
28,000
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
57805386P-DPVF3020N5192003001.6
40,800
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
57805395P-DPVF4020N5192004002
50,000
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
57805404P-DPVF5020N5192005002
56,100
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする