曜日別特売

直線ダクト

直線ダクト - ネグロス電工
用途直線部に用いる基本ダクトです。長さ(m)2.4仕様スーパーダイマ付属品直線カバー2枚、カバー止め金具8セット内容量1本
注意
※□-DPS6030については、リベット組立てとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法H(mm)
寸法W(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57805553SD-DPS2010-1002001.6
34,20033,980
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
57805562SD-DPS3020-2003001.6
48,60047,980
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805571SD-DPS4020-2004002
64,00059,980
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57805587SD-DPS5020-2005002
73,60064,980
64,980
71,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
57805596SD-DPS6020-2006002
82,90077,980
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
57805605SD-DPS4030-3004002
74,60069,980
69,980
76,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
57805614SD-DPS5030-3005002
84,70077,980
77,980
85,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
57805623SD-DPS6030-3006002
95,00089,980
89,980
98,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
車上渡し
73548661SD-DPS5020【ワケあり】※理由あり(未使用・開封済み)2005002
73,60064,980
52,980
アウトレット
58,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする