曜日別特売

ダクター用締付レンチ

ダクター用締付レンチ - ネグロス電工
(1件のレビュー)

ボイセッターBOY□、オニフックCBX1などW3/8用の取り付けボルトの締め付けに便利です。

質量(g)153適合サイズ(mm)(対辺距離)14、17最大締付トルク(N・m[kgf・cm])19.61[200]内容量1個
注意
※締め付け過ぎにご注意ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57827314MAK1714
975
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57827314
2020-05-21
用途: 機器取付
電気・ガス・熱供給・水道業

17のダクター対応のソケットにするか、ハンマーの後ろのソケットがダクター対応の物に買い換えるかも考えましたが ダクター内側で締め付ける状況は頻繁にはないのでこれにしました。軽くてこれで十分です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする