曜日別特売

ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具

ケーブルラック・金属ダクト穴あけ工具 - ネグロス電工

手動式ですので電源がいりません。
適合するケーブルラック、金属ダクトに継ぎ金具用の穴(Φ10.5)をあけられます。
親桁上面からの挿入も可能なため、施工後のケーブルラックにも穴あけができます。
ハンドルの取り外しが可能なので、ケーブルラック穴あけ付近に障害物がある場合でも使用できます。

適合
ケーブルラック/SR、QR、LR
金属ダクト/DP12、DP18
全長(mm)645質量(kg)6.5穴あけ寸法(Φmm)10.5内容量1台
注意
※適合ケーブルラック、金属ダクト以外には使用しないで
ください。工具破損の恐れがあります。
※ステンレス鋼製ケーブルラックには使用できません。
※スーパーダイマ製ケーブルラックにはMAKRDP-P11SD使用してください。
※金型の磨耗によりバリがでるようになったときは新しい
金型(替金型MAKRDP-11)と交換してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57828075MAKRDP
85,400
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする