ネグロス電工
充電ドリルドライバー用自在難
六角棒レンチで穴径の調整、及びカッター刃の交換が簡単にできます。
硬質塩化ビニルの他、プラスチック、新建材、不燃建材、不燃ボード、木材などにも使用できます。
付属品
Φ15~25用カッター刃、六角棒レンチ
全長(mm)
127
質量(g)
80
適合板厚(mm)
1~90
適合穴径(Φmm)
15~45
内容量
1個
注意
※金属など適合以外の材料に使用しないでください。工具破損によって怪我をする恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57828102
MAKA1545
¥
5,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表