コンセント配線チェッカー デルタメイト

コンセント配線チェッカー デルタメイト - ネグロス電工

接地極付き単相100V(2P+E)及び単相100V(2P)コンセントの配線が正常である場合、正常表示LEDが表示。
異常の場合はコンセントの刃受け部をパターン化した表示部で誤配線をダイレクト表示。
検知器は栓刃可倒式のコンパクトタイプ。
送信器はクリップ付リード線脱着式。
大型クリップ使用。

使用温度範囲(℃)送信器、検知器/0~50使用電池送信器/6F22(006P)9V 1本感度調整※感度は測定する電圧・電線の種類により異なります。内容量1セット
注意
※通電中のコンセントには使用できません。使用する場合は主
開閉器を切ってください。
また、配線が断線している場合の
測定はできません。
※接地系統がTN-S系統の場合は使用できません。中性線(N)と
保護導体(PE)を切り離してください。
※送信器1個に対して検知器1個使用してください。送信器1個
に対して同時に複数の検知器は使用できません。
また、複数
の送信器に対して複数の検知器は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57828531SXD125×95×
64(送信器)
検知器/L64×W23×H95
送信器/120
検知器/80
41,000
36,980
40,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする