曜日別特売

天井用通線工具 リーダーヘッド(RHT15用)

天井用通線工具 リーダーヘッド(RHT15用) - ネグロス電工天井用通線工具 リーダーヘッド(RHT15用) - ネグロス電工
(2件のレビュー)

リード線は平板形状なので左右に振れることが少ないため直進性があります。又、障害物を乗り越えやすいリーダーヘッドを先端に取り付けてあります。
先端部のリーダーヘッドは発光体が取り付けられますので、暗い二重天井内でも先端部が見つけやすい。
リード線には50cm置きに目盛りがついておりますので、障害物等に当たって進まない場合には、その箇所が容易に確認できます。

適合RHT15用材質ポリプロピレン寸法(mm)128×90質量(g)29内容量1個
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57828626RHT15H
480
479
527(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57828626
2023-02-10
用途: 天井裏配線作業の時
建設業・工事業

角度が丁度良く、天井内の障害物を意外と乗り越えてくれるが、
15m位先まで行くと、ほぼ見えなくなる

対象商品 : 57828626
2020-12-06
用途: 天井内のケーブル配線
電気・ガス・熱供給・水道業

新品のユカトールaに最初から付属してるヘッドだと折り畳めるから便利でしたが、折り畳む部分に耐久性がなく折れてしまいました。
早速、交換が必要になり、折れにくいこちらの商品を購入しました。かなり乱暴に扱っても折れにくいので大変現場では役にたっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする