曜日別特売

門形架台

門形架台 - ネグロス電工
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)種類指示金具内容量1台
注意
※門形架台の設置間隔は2,000mm以内にしてください。
※積雪地では、門形架台の設置数を増やし、除雪してください。冷媒管ラックが変形する恐れがあります。
※幅の狭い冷媒管ラック、架台では高さを低く施工してくだい。 不安定となり、強風により転倒の恐れがあります。
※設置高さ550mm以上の場合、門形架台SD-GSC□15または門形架台用中間支持材SD-GSC1M□を併用してください。架台破損の恐れがあります。
※冷媒管ラックの幅に合った門形架台で施工してください。
※壁面でのラックや配管の立ち上げには使用しないでください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合幅(mm)
寸法W(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57831995SD-GSC3015(ラック)300390150
2,620
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832004SD-GSC4515(ラック)450540150
2,740
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832013SD-GSC6015(ラック)600690150
3,380
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832022SD-GSC7515(ラック)750840150
3,800
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
57832031SD-GSC9015(ラック)900990150
4,240
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832047SD-GSC3020(ラック)300390200
2,720
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832056SD-GSC4520(ラック)450540200
3,060
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832065SD-GSC6020(ラック)600690200
3,820
2,988
3,287(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832074SD-GSC7520(ラック)750840200
4,240
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832083SD-GSC9020(ラック)900990200
4,580
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832092SD-GSC3030(ラック)300390300
3,500
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832101SD-GSC4530(ラック)450540300
3,820
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832117SD-GSC6030(ラック)600690300
4,360
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832126SD-GSC7530(ラック)750840300
4,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832135SD-GSC9030(ラック)900990300
5,120
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832144SD-GSC3040(ラック)300390400
3,700
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832153SD-GSC4540(ラック)450540400
4,140
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832162SD-GSC6040(ラック)600690400
4,580
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832171SD-GSC7540(ラック)750840400
5,000
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832187SD-GSC9040(ラック)900990400
5,440
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832196SD-GSC3050(ラック)300390500
3,920
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832205SD-GSC4550(ラック)450540500
4,360
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832214SD-GSC6050(ラック)600690500
4,780
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832223SD-GSC7550(ラック)750840500
5,340
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832232SD-GSC9050(ラック)900990500
5,980
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする