屋外用ナイロンバンド

屋外用ナイロンバンド - ネグロス電工屋外用ナイロンバンド - ネグロス電工

紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。
ハロゲンフリー仕様です。
一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。
使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)

材質66ナイロン
注意
※NWS580にジッパーチャックはありません。
※バンドに直接荷重の加わる施工は避けてください。切断の恐れがあります。
※品質を保つために調湿処理をしています。開封後は調湿効果が低下しますので、早めにご使用ください。
※厳寒期には、室温になじませてからご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
最大結束径(Φmm)
種別
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57832546NS1001袋(100本)10022普通型2.51
550
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
57832555NS1401袋(100本)14033普通型3.61.3
990
969
1,066(税込)
3日以内出荷
返品不可
57832564NS2001袋(100本)20053普通型3.61.3
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832573NS3001袋(100本)30076普通型4.81.3
3,420
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832582NS3701袋(100本)370102普通型4.81.3
5,720
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832591NWS1601袋(100本)16038強力型4.81.3
1,980
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832607NWS1901袋(100本)19046強力型4.81.4
1,660
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
57832616NWS3001袋(50本)30076強力型7.61.6
3,640
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832625NWS3701袋(50本)370102強力型7.61.6
3,640
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832634NWS5801袋(25本)580152強力型12.62
6,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする