曜日別特売
NS300 屋外用ナイロンバンド ネグロス電工 57832573

屋外用ナイロンバンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(100本)
全長(mm)300
最大結束径(Φmm)76
内容量1袋(100本)注文コード57832573品番NS300
参考基準価格(税別)¥3,420販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

紫外線による物性劣化が少ない耐候グレード品です。
ハロゲンフリー仕様です。
一体成型した66ナイロン製の結束バンドです。
使用温度範囲-40℃~+85℃(UL難燃グレード94V-2)

全長(mm)
300
最大結束径(Φmm)
76
種別
普通型
幅(mm)
4.8
厚さ(mm)
1.3
材質
66ナイロン
引張強度N(kgf)
ループ/217(22.2)
注意
※NWS580にジッパーチャックはありません。
※バンドに直接荷重の加わる施工は避けてください。切断の恐れがあります。
※品質を保つために調湿処理をしています。開封後は調湿効果が低下しますので、早めにご使用ください。
※厳寒期には、室温になじませてからご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする