ネグロス電工
吊りボルト端部用
(1件のレビュー)
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
内容量
1個
注意
※適合冷媒管の〔 〕内は保温材厚、( )内は保温材外径です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57833212
REN3038
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[10mm]):6.35(Φ24)、9.52(Φ27)×12.70(Φ34)、15.88(Φ37)
吊りボルト:W3/8
48
107
¥265
¥
249
¥274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833221
REN3548
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[10mm]):12.70(Φ34)、15.88(Φ37)×19.05(Φ41)~25.40(Φ47)
吊りボルト:W3/8
59
118
¥280
¥
259
¥285
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833237
REN3453
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[10mm]):12.70(Φ34)、15.88(Φ37)×25.40(Φ47)~31.75(Φ53)
吊りボルト:W3/8
73
126
¥320
¥
279
¥307
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833246
REN3760
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[10mm]):15.88(Φ37)、19.05(Φ41)×34.92(Φ57)、38.10(Φ60)
吊りボルト:W3/8
82
131
¥350
¥
319
¥351
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください