曜日別特売

バードストッパー ピンタイプ

バードストッパー ピンタイプ - ネグロス電工
(1件のレビュー)

W型の広がりを持つピンにより、少ない設置スペース(40mm)で、広い着地防止範囲(140mm)を確保します。
耐候性に優れているステンレス鋼製のピンにより長期間使用できます。
径の太い樹脂製ピンと比較して美観を損ない難くなっています。
全長30m、定尺675mmのベースの裏面に設けた3箇所のV溝により切断しての使用もできます。

仕様
ベース材:ポリカーボネート樹脂667mm(45本)
ピン(ベース取付):ステンレス鋼製Φ1.2
全長(m)30内容量1個
注意
※本製品は設置箇所に適した方法で堅固に4箇所以上取り
付けてください。
特に接着剤は紫外線や雨水により経年
劣化しますので、他の機械的な固定方法と併用してくだ
さい。
落下した場合に事故へとつながる恐れがあります。
※本製品は人が触れる恐れのある場所には設置しないでく
ださい。特に子供が触れることのできる手摺り等には絶
対に設置しないでください。
※本製品は浮かせた状態や、ぶら下げた状態で使わないで
ください。必ず堅牢な連続したベース部分に設置してく
ださい。
支持間隔が空いている箇所では、鳥の羽ばたき
や風圧等の外力によりベース材が破壊して落下し事故の
恐れがあります。
※降雪の多い地域で、屋根やひさし等の積雪で埋まるよう
な箇所に使用する場合は、降雪の前後に必ず脱着してく
ださい。
雪に隠れた本製品で怪我の恐れがあります。
物、動物等が落下してくる可能性がある場所へは設置し
ないでください。
※果樹や樹木などには使わないでください。効果が得られ
ません。
※物を干すベランダや手摺りには取り付けないでくださ
い。干し物の損傷につながります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57834287BDS-PN30
97,900
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57834287
2023-02-07
用途: 鳩対策時
株式会社アジア大成建設業・工事業

前回も使用して使いやすかった為。早めに届くので助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする