直線ダクト・蓋

直線ダクト・蓋 - ネグロス電工直線ダクト・蓋 - ネグロス電工

アルミニウム合金は、軽い金属で比重は鉄の約1/3です。
軽量のため取り付けや運搬がとても楽です。
アルミの持つ耐食性は鉄に比べ良く、防錆力を要求する、
下水処理場や浄水場の配線、照明器具の取り付けに最適
です。又、食品工場など衛生的な環境を必要とする場合、
アルミの持つ特性が充分に活かされます。
アルマイト加工を施した後、アクリル樹脂系のクリア塗
装をしてあります。附属品もクリア塗装してあります。

材質
アルミニウム合金
ボルト、ナット:ステンレス鋼製
表面処理アルマイト処理クリア塗装内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
全長(m)
質量(kg/m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57834296ADF50.5420.27
1,860
1,798
1,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
57834305AD54.6841.17
15,200
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする