曜日別特売

警報用GPヒューズ

警報用GPヒューズ - 大東通信機警報用GPヒューズ - 大東通信機警報用GPヒューズ - 大東通信機警報用GPヒューズ - 大東通信機警報用GPヒューズ - 大東通信機警報用GPヒューズ - 大東通信機警報用GPヒューズ - 大東通信機警報用GPヒューズ - 大東通信機
深緑質量(g)6使用温度範囲(℃)5A以下/-20~70、7.5A以上/-20~50定格電圧(V)250保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×11.5×20.5通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57837893GP-505
356
349
384(税込)
当日出荷
57837911GP-0320.32
356
349
384(税込)
8日以内出荷
返品不可
57837936GP-101
356
349
384(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
57837945GP-161.6
356
349
384(税込)
当日出荷
57837954GP-202
356
349
384(税込)
当日出荷
57837963GP-323.2
356
349
384(税込)
当日出荷
57837972GP-404
356
349
384(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月20日
57837981GP-757.5
379
378
416(税込)
当日出荷
57837997GP-10010
379
378
416(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月下旬
57838006GP-15015
379
378
416(税込)
当日出荷
57838435GP-252.5
356
349
384(税込)
当日出荷
返品不可
57837927GP-050.5
356
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする