曜日別特売

高圧洗浄機

高圧洗浄機 - 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(7件のレビュー)

優れた収納力。ガンやノズル、ホース類を本体にスッキりとコンパクトに収納。
2種類のノズル。洗浄シーンに合わせて使い分けられる。バリアブルノズルランスターボノズルランス付。

質量(kg)6.4電流(A)14電源(V)単相・交流100(50/60Hz)消費電力(W)1350コード長さ(m)5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)301×249×551吐出圧力(MPa)7.3最高許容圧力(MPa)10給水方式水道吐出水量(L/min)5.5、(最大)6.3水温(℃)(許容)40以下内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50882825AJP-1420ASPバリアブルノズルランス、ターボノズルランス、高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ、ホースバンド、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン-
37,100
取扱い終了
代替品有
57840072AJP-1420バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、高圧ホース(6m)、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ、ホースバンド、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン-
32,000
取扱い終了
返品不可
車上渡し
57840081AJP-1420SPバリアブルノズルランス、ターボノズルランス、高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ、ホースバンド、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン延長高圧ホース(8m)付
35,000
取扱い終了
返品不可
50879088AJP-1420Aバリアブルノズルランス、ターボノズルランス、高圧ホース(6m)、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ、ホースバンド、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン-
34,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービの高圧洗浄機 AJP-1620/AJP-1520/AJP-1420
この動画は、17が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50882825AJP-1420ASP25031014AJP-1430SPAJP-1420ASP 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 25031014高圧洗浄機京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)1台
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-11
用途: 自宅の洗浄
田尻建設有限会社

使いやすく、圧力もあり、よく使っています。とてもいいです。

対象商品 : 50879088
2021-10-20
用途: アパートの庭と通路の掃除その他外壁の掃除
金融・保険業

アパートの庭や通路他外壁の清掃に使わせて頂きました。ありがとうございました。
難を言いますと使用中ものすごい音がし始めてびっくり隣近所から苦情が来るのでは
と内心ビクビクでしたが、何事もなく無事終りましたが、今のこのご時世、騒音問題
もあり改良の余地があるのでは?今の時代諸々の商品、静音が常識の時代です、今後
の改良点として騒音に特段に配慮した商品として販売して頂きたいと考えます、苦言
になりましたが宜しくご検討お願い致します。

対象商品 : 50879088
2021-02-12
用途: 染色機械の洗浄に使用

音が静かでとても良いです。
もう少し圧力が有れば完璧です。

対象商品 : 57840072
2016-10-01
用途: 自動車の下廻りの洗浄
パドックやまうち

使い勝手が良くノーズルの調整もスムーズで耐久性も使い方で長く使用する事が出来ています。実は、今回2台目です。

2が参考にしています
対象商品 : 50882825
2023-07-02
用途: 人工芝の泥・埃の除去、外壁の汚れ除去
サービス業

汚れの酷い箇所は一点集中で強めに、そえ以外はワイドに広範囲に使用出来て使い勝手は良いのですが、水圧の関係もあるでしょうが長時間使用してると握力がきついので、握る力と噴出量の対比を改善して頂けたえらと思います。

対象商品 : 57840072
2016-01-30
用途: 自動車部品の洗浄
自動車・二輪車・自転車関連業

K社からの買い替えで同じぐらいのサイズの物を選びました、こちらのほうが圧が強い気がします。後は耐久性ですね、K社より持てば、次回もこれを購入します。

3が参考にしています
対象商品 : 57840072
2014-04-09
用途: 機器の洗浄

K社製の高圧洗浄機を主流で使用していますが、すごく高価な割に壊れやすく耐久性がありません。何度も修理に出してまた壊れてを繰り返しており、もううんざりです。
K社のおっしゃるには、使い方が問題と逆に指摘を受ける有様でした。普通に使ってるんですが。
ならばと今回から、消耗品扱いのつもりで安価なものをモノタロウでと設定し購入をしました。それもK社以外のもので。
使った感想は、洗浄力にはそんなに問題なく、車輪が付いていない分持ち運びになりますが、重くもなく値段の割にいい感じです。難は音がうるさいくらいです。どのくらい使えるか実践耐久中です。頑張れ国産メーカーと応援しています。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする