神沢
ビット+2×25mm片頭
(1件のレビュー)
全長(mm)
25
両頭機能
片頭
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
本数
2
刃先マグネット
あり
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57862551
K-839-1
¥
350
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください