ロングT型イジリドメビット交換ビット

ロングT型イジリドメビット交換ビット - KTCロングT型イジリドメビット交換ビット - KTC
(3件のレビュー)

T型いじり止めトルクスビットロングタイプ

全長(mm)108両頭機能片頭内容量1個
全14種類を絞り込む
先端サイズ
14種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
軸径(Φmm)
先端サイズ
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57853022T-T8HL807-07796.3T8BT2-T8HL
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
57853031T-T9HL807-07836.3T9BT2-T9HL
1,530
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57853047T-T10HL807-07136.3T10BT2-T10HL
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
57853056T-T15HL807-07176.3T15BT2-T15HL
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
57853065T-T20HL807-07216.3T20BT2-T20HL・BT3 -T20HL
1,530
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
57853074T-T25HL807-07276.3T25BT2-T25HL・BT3 -T25HL
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
57853083T-T27HL807-07336.3T27BT2-T27HL・BT3 -T27HL
1,530
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
57853092T-T30HL807-07396.3T30BT2-T30HL・BT3 -T30HL・BT4-T30HL
1,530
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57853101T-T40HL807-07458T40BT3 -T40HL・BT4-T40HL
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57853117T-T45HL807-07518T45BT3 -T45HL・BT4-T45HL
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57853126T-T50HL807-07578T50BT3 -T50HL・BT4-T50HL
1,680
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57853135T-T55HL807-076312T55BT3 -T55HL・BT4-T55HL
1,850
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
57853144T-T60HL807-077014T60BT4-T60HL
2,130
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
57853153T-T70HL807-077517T70BT4-T70HL
2,220
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57853065
2019-02-09
用途: 自動車整備

結構な頻度で使用するのでビットのみ交換できるのは経済的で助かっています。交換時のネジが付属するのも○

対象商品 : 57853092
2017-01-23
用途: エアバッグ取り外し

通販に不安はありましたが、翌日届きました。値段は別として。

対象商品 : 57853101
2014-02-14
用途: イジリドメが折れた時に

安くていいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする