曜日別特売

(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ)

(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) - KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) - KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) - KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) - KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) - KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) - KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) - KTC(19.0SQ)インパクトソケット(ディープ) - KTC
(1件のレビュー)

薄肉タイプ、ピン・リング付

全長L(mm)100差込角(sq.)19ソケット形状6角内容量1個
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D2(Φmm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57856705BP6L-19TP193829
4,410
3,898
4,288(税込)
当日出荷
57856714BP6L-21TP213832
4,410
3,898
4,288(税込)
当日出荷
57856723BP6L-22TP223833
4,410
3,898
4,288(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
57856732BP6L-23TP233835
4,690
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57856741BP6L-24TP243836
4,690
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57856757BP6L-26TP263838
4,980
3,998
4,398(税込)
当日出荷
57856766BP6L-27TP273840
4,980
4,098
4,508(税込)
当日出荷
57856775BP6L-29TP293843
5,580
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
57856784BP6L-30TP303844
6,120
5,098
5,608(税込)
当日出荷
57856793BP6L-32TP323846
6,120
5,098
5,608(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
57856802BP6L-33TP333848
6,920
5,698
6,268(税込)
当日出荷
57856811BP6L-34TP343849
6,920
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
57856827BP6L-35TP355050
6,920
5,198
5,718(税込)
当日出荷
57856836BP6L-36TP365052
7,290
6,198
6,818(税込)
当日出荷
57856845BP6L-38TP385055
7,630
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
57856854BP6L-41TP415058
8,720
7,098
7,808(税込)
当日出荷
57856863BP6L-46TP465065
11,000
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57856732
2016-08-17
用途: 19.0 SQ は貴重なのです。
株式会社明光

19.0SQ用のソケットとは貴重なので、通販でないと入手はまず不可能です(北海道では店頭には無いです。)。19.0と25.4はハイパワートルクなので、ディープソケットなどは薄肉仕様なので信頼できるメーカーで無いと無理ですね。
KTC・TONE・トラスコ あたりでないと。
こちらのは精度もしっかりしてるので満足です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする