曜日別特売

(12.7SQ)インパクト用ロングソケット

(12.7SQ)インパクト用ロングソケット - KTC(12.7SQ)インパクト用ロングソケット - KTC(12.7SQ)インパクト用ロングソケット - KTC
(3件のレビュー)
全長L(mm)150寸法l(mm)132差込角(sq.)12.7ソケット形状6角内容量1個
注意
※黒色のリングには黒色のピン、灰色のリングにはシルバーのピンを組み合わせて下さい。
全7種類を絞り込む
寸法S(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D2(Φmm)
外径D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57857335BP4LL-12TP122518
5,230
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57857344BP4LL-13TP132519
5,230
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
57857353BP4LL-14TP142520.5
5,230
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57857362BP4LL-17TP172525
5,480
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57857371BP4LL-19TP192527.5
5,480
3,798
4,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
57857387BP4LL-21TP212529
5,730
3,798
4,178(税込)
当日出荷
57857396BP4LL-22TP222931
5,780
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57857396
2022-05-19
用途: 自動車の足回り
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼出来るKTCなので、安心です。
クロームメッキのハンドツールバージョンが有ると更に良いのですが。

対象商品 : 57857396
2021-09-09
用途: トーションボルトの取り外しに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

アッパーアーム交換、トーションバー交換などに必要なトーションボルトの取り外しに使用しています。以前はインパクト用ではないディープソケットを使用していたためか重く感じましたがしっかりとしていて安心して使えます。

対象商品 : 57857396
2017-08-25
用途: ハイエースの車高調整
自動車・二輪車・自転車関連業

ハイエースのフロントトーションバーを調節する際に使用しました。
問題無く楽々で作業ができ、リーフのUボルトを交換する際も使えとても役に立ちました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする