曜日別特売

45° ロングメガネレンチセット

45° ロングメガネレンチセット - KTC45° ロングメガネレンチセット - KTC45° ロングメガネレンチセット - KTC

メガネ部オフセット45°、ケース付き

形状オフセット内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
質量(kg)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57857493M256807-022245°ロングめがねレンチM25-10×12/12×14/14×17/17×19/19×21/23×26、メタルケースM256-MW385×D100×H452.16本
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
57857502M2506807-020445°ロングめがねレンチM25-8×10/11×13/12×14/17×19/22×24/24×27、メタルケースM256-MW385×D100×H452.16本
19,200
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
57857511M258807-022445°ロングめがねレンチM25-8×10/10×12/11×13/12×14/14×17/17×19/19×21/22×24、メタルケースM258-MW370×D180×H552.58本
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
57857527M2510807-020545°ロングめがねレンチM25-5.5×7/8×10/10×12/11×13/12×14/14×17/17×19/19×21/22×24/24×27、メタルケースM258-MW370×D180×H55310本
28,800
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする