曜日別特売

枝打はしご EH

枝打はしご EH - 長谷川工業枝打はしご EH - 長谷川工業
(1件のレビュー)

枝打ちのプロ用に設計された運搬便利なジョイント式はしご
樹木にフィットするU型の上端金具は滑り止めのついたアルミ製。木につけるチェーン付。
ステップは幅広仕様。下段は昇降用の左右交互型、上段は両側水平ステップ。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途林業用正面踏ざん有効幅(mm)74材質アルミ使用角度(°)75踏ざん踏面幅(mm)117最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※中はしごを3段以上連結しての使用はおやめください。
※はしごの連結長さは、最長6.0mまでです。
※長尺物は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57864755EH-303.077.3
101,900
54,980
60,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57864764EH-454.579.9
131,000
71,980
79,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57864773EH-606.0712.4
160,100
99,980
109,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57864764
2025-01-21
用途: 木の枝打ち作業
大橋工業株式会社建設業・工事業

先日枝打ち梯子を購入しましたが、組立のボルト穴が合ってなくて取付出来ませんでした。
至急必要でしたので穴を開け直して使用しました。
長谷川工業製なのでクオリティは良いと思っておったのですが全然ダメでした。
商品に書いてる検査印も日本人ではないみたいでした。日本クオリティが台無しですよ。大変残念です。
今後このような不良品を販売された場合は至急に良品と交換して頂くシステムや行い方をわかりやすく表示しておいてください。
大手梯子メーカーやのに大変残念です。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする