ヤマヨ
ローラーボーイ(2輪タイプ)
測定距離は大型カウンターで表示されますので、目盛の判読がきわめて容易です。
簡単操作で、ひとりでもラクラク作業。
握りやすいグリップ。
用途
測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。
車輪径(Φmm)
200
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
1000×200×148
質量(g)
1100
伸縮サイズ(mm)
510~990
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大距離(km)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57863364
RB20D
10
¥
18,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57863373
RB20D1
1
¥
20,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください