ローラーボーイ三つ折式

ローラーボーイ三つ折式 - ヤマヨ
(2件のレビュー)

一人で簡単に直線・曲線の距離測定ができます。
持ちやすいガングリップと使いやすいトリガー式ブレーキ。
収納に便利な三つ折式。
携帯できる専用キャリーバッグ付き。
拡大表示で見やすいカウンター。
握りやすく滑りにくいエラストマーインサートグリップ。

用途測量用品、建築・土木・道路・スポーツ・一般測定用。最大距離(km)10車輪径(Φmm)160寸法(縦×横×厚さ)(mm)1005×160×87付属品専用キャリーバッグ質量(g)1027最小単位(cm)10折りたたみ寸法(mm)425内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57863355RB16S
11,000
7,698
8,468(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57863355
2024-06-05
用途: 簡易測量調査
その他業種

とても軽く、コンパクトに折りたためて電車移動に最適。計測中、道路状況により跳ねてしまうこともあったが、おおむね良好に計測できた。

対象商品 : 57863355
2013-11-22
用途: 5mおきに印を付ける作業やその他簡易計測作業

これまで、コンベックスや距離テープでやっておりましたが、この商品を購入することにより、
1)交通量が多い道路横断時に非常に便利
2)雨の日も比較的楽に計れる
3)一人作業で計測が可能
が実現しました。
手元にカウンターがあれば、やはり見やすいですね。この商品は、ローラー部分なのでちょっと見にくい。
でも、重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーキングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/109_3/
2022-06-23

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする