曜日別特売

マルチ環境計測器(差圧センサー付)

マルチ環境計測器(差圧センサー付) - testo(テストー)

温度、湿度、風速、圧力、CO2の多数のプローブが接続可能です。

用途室内空調。(プローブによる)風速測定範囲(m/s)0~40(プローブによる)トラスコ品番405-1785質量(g)450外形寸法(mm)225×74×46電源単3乾電池×3本(付属)測定方式プローブによる測定精度プローブによる分解能0.1、0.01(プローブによる)m/sバッテリー単3乾電池x3寸法(幅×奥行×高さ)(mm)74×46×225内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49043881435-3
119,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風速計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする