testo(テストー)
マルチ環境計測器(差圧センサー、データ解析ソフト付)
温度、湿度、風速、圧力、照度、CO
2
の多数のプローブが接続可能です。
用途
室内空調。(プローブによる)
風速測定範囲(m/s)
0~40(プローブによる)
トラスコ品番
405-1793
質量(g)
450
外形寸法(mm)
225×74×46
電源
単3乾電池×3本(付属)
測定方式
プローブによる
測定精度
プローブによる
分解能
0.1、0.01(プローブによる)m/s
バッテリー
単3乾電池x3
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
74×46×225
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49043897
435-4
¥127,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください