タンガロイ
調整機構付き 精密仕上げ加工用柄付き正面フライスカッタ EFP4000R
シャンク径(Φmm)
32
首下長(mm)
40
全長(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57925944
EFP4050R
50
1
¥
43,300
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57925953
EFP4063R
63
2
¥
61,600
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください