くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EGD4400

くさび止め式柄付き正面フライスカッタ EGD4400 - タンガロイ
(1件のレビュー)
シャンク径(Φmm)32首下長(mm)35刃数4全長(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57925962EGD4450R67
74,300
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57925971EGD4463R79
85,300
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57925962
2016-05-18
用途: +50C材の部品荒加工

各社いろいろ使ってみたが、使い勝手がよく
いろんな部品加工に重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする