曜日別特売

エンドミル EBP

エンドミル EBP - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃数
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57928491EBP020MSE1502202535
48,500
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928507EBP020SS1402202530
33,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928534EBP025SS1502253235
33,500
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928543EBP030LSE3502303255
58,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928552EBP030MSE2002303255
51,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928561EBP030SS1602303240
36,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928482EBP020LSE2502202535
51,600
取扱い終了
返品不可
57928516EBP025LSE3002253250
56,500
取扱い終了
返品不可
57928525EBP025MSE1802253250
50,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする