タンガロイ
ねじ止め式面取りカッタ ECC31
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57928577
ECC31005R-30
40
25.5
130.2
¥
45,400
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928586
ECC31005R-45
56
20.5
130.1
¥
52,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928595
ECC31005R-60
72
14.5
130.1
¥
56,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください