ねじ止め式面取りカッタ ECP4400R

ねじ止め式面取りカッタ ECP4400R - タンガロイ
シャンク径(Φmm)32全長(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57928604ECP440AR27.51
22,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928613ECP4423R40.32
30,900
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57928622ECP4436R53.33
40,800
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする