タンガロイ
柄付き丸駒カッタ EWD
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端径(mm)
シャンク径(Φmm)
首下長(mm)
刃数
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57929593
EWD05012R
7
20
20
3
130
¥
39,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57929636
EWD07020R
13
25
40
4
170
¥
50,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57929584
EWD05010R
5
20
20
2
130
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
57929602
EWD05015R
10
20
40
4
150
¥
50,700
取扱い終了
返品不可
57929611
EWD05020R
15
25
40
5
170
¥
62,200
取扱い終了
返品不可
57929627
EWD07015R
8
20
40
3
150
¥
39,100
取扱い終了
返品不可
57929645
EWD07025R
18
32
45
5
195
¥
62,200
取扱い終了
返品不可
57929654
EWD10020R
10
25
40
2
170
¥
31,400
取扱い終了
返品不可
57929663
EWD10025R
15
32
45
3
195
¥
42,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください