タンガロイ
チップ DPCW11T3
形状
菱形頂角55°
逃げ角(度)
11
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09278194
DPCW11T3ZFR NS740
NS740
¥
10,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57976685
DPCW11T3ZFR AH740
AH740
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください