タンガロイ
チップ EDKW
形状
菱形頂角75°
逃げ角(度)
15
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04756272
EDKW53ZTR UX30
UX30
¥
22,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57978137
EDKW53ZTR GH330
GH330
¥
29,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください