チップ ENEQ

チップ ENEQ - タンガロイ
形状ひし形75°材質AH120厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57978155ENEQ090508TN-T AH1205.56
30,700
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57978164ENEQ100508TN-T AH1205.56
33,600
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57978173ENEQ130608TN-T AH1206.35
39,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57978182ENEQ160608TN-T AH1206.35
46,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする