チップ Q-TPMW

チップ Q-TPMW - タンガロイ
逃げ角(度)11穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし材質BX330形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全24種類を絞り込む
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51693567Q-TPMW0902041ケース(2個)9.62.380.45.56
16,950
13,490
14,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693619Q-TPMW1303021ケース(2個)13.83.180.27.94
20,250
15,990
17,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693628Q-TPMW1303041ケース(2個)13.83.180.47.94
20,250
15,990
17,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693637Q-TPMW16T3041ケース(2個)16.53.970.49.525
20,250
15,990
17,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693646Q-TPMW1604041ケース(2個)16.54.760.49.525
20,250
15,990
17,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693655Q-TPMW1604081ケース(2個)16.54.760.89.525
20,250
15,990
17,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
57987474Q-TPMW080204 BX3301箱(2個)8.22.380.44.76
6,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987483Q-TPMW090202 BX3301箱(2個)9.62.380.25.56
6,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987492Q-TPMW090204 BX3301箱(2個)9.62.380.45.56
6,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987501Q-TPMW110202 BX3301箱(2個)112.380.26.35
6,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987517Q-TPMW110204 BX3301箱(2個)112.380.46.35
6,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987526Q-TPMW110304 BX3301箱(2個)113.180.46.35
6,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
47313217Q-TPMW110308 BX3301箱(2個)113.180.86.35
6,280
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987544Q-TPMW130302 BX3301箱(2個)13.83.180.27.94
7,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987553Q-TPMW130304 BX3301箱(2個)13.83.180.47.94
7,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987562Q-TPMW160404 BX3301箱(2個)16.54.760.49.525
7,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987571Q-TPMW160408 BX3301箱(2個)16.54.760.89.525
7,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987587Q-TPMW16T304 BX3301箱(2個)16.53.970.49.525
7,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
51693549Q-TPMW0802041ケース(5個)8.22.380.44.76
31,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
51693558Q-TPMW0902021ケース(5個)9.62.380.25.56
31,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
51693576Q-TPMW1102021ケース(5個)112.380.26.35
31,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
51693585Q-TPMW1102041ケース(5個)112.380.46.35
31,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
51693594Q-TPMW1103041ケース(5個)113.180.46.35
31,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
51693610Q-TPMW1103081ケース(5個)113.180.86.35
31,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする