チップ RDMW05/07/10

チップ RDMW05/07/10 - タンガロイ
材質AH120内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
逃げ角(度)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57988357RDMW0501M0 AH1205151.59一部円筒穴片面40°~60°円形なし
6,900
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57988366RDMW0702M0 AH120-152.38一部円筒穴片面40°~60°円形なし
6,900
5,098
5,608(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57988375RDMW1003M0 AH12010153.18一部円筒穴片面40°~60°円形なし
8,700
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
57988393RDMW1204ZDSN AH120------
11,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57988393RDMW1204ZDSN AH12004778207RDMW1204ZDSN AH120画像準備中チップ RDMW12/16タンガロイ1箱(10個)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする