チップ RFEN2004

チップ RFEN2004 - タンガロイ
形状円形逃げ角(度)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
穴の形状
コーナー半径(mm)
チップブレーカ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06087121RFEN2004M0TN KS20204.76-円形なし
32,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04778252RFEN2004M0TN UX30204.76-円形なし
32,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
04778277RFEN2004ZFTN GH330--穴無し-ブレーカ無し
42,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
06087155RFEN2004ZFTN KS20--穴無し-ブレーカ無し
32,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
04778304RFEN2004ZFTN UX30--穴無し-ブレーカ無し
32,400
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
57988454RFEN2004M0TN GH330204.76-円形なし
42,100
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
57988497RFEN2004ZFTN AH120--穴無し-ブレーカ無し
42,100
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする