チップ SWMT13T3-MJ

チップ SWMT13T3-MJ - タンガロイチップ SWMT13T3-MJ - タンガロイチップ SWMT13T3-MJ - タンガロイチップ SWMT13T3-MJ - タンガロイチップ SWMT13T3-MJ - タンガロイチップ SWMT13T3-MJ - タンガロイチップ SWMT13T3-MJ - タンガロイチップ SWMT13T3-MJ - タンガロイ
(1件のレビュー)
内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法T(mm)
寸法bs(mm)
寸法d(Φmm)
寸法rε(mm)
切込みap(mm)
形状
材質
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17955936SWMT13T3AFPR-MJ AH3135------正方形AH3135-
12,300
9,790
10,769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31341276SWMT13T3AFPR-MJ T3225-4213.91.5Max.:4正方形T3225-
13,600
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
17955945SWMT13T3AFPR-MS AH3135------正方形AH3135-
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
31341319SWMT13T3AFPR-HJ AH3135-42.314.71.5Max.:2正方形AH3135-
12,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341328SWMT13T3AFPR-HJ T3225-42.314.71.5Max.:2正方形T3225-
13,600
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341434SWMT1304PDPR-MJ AH313513.651.413.60.8Max.:10正方形AH3135-
12,300
8,990
9,889(税込)
4日以内出荷
返品不可
31341443SWMT1304PDPR-MJ T322513.651.413.60.8Max.:10正方形T3225-
13,600
9,990
10,989(税込)
4日以内出荷
返品不可
26893877SWMT13T3AFPR-MJ T1215-------T1215-
13,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
26893895SWMT13T3AFPR-HJ T1215-------T1215-
13,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
26893904SWMT1304PDPR-MJ T1215-------T1215-
13,600
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
返品不可
58000966SWMT1304PDPR-MS AH140------正方形AH140-
12,300
8,990
9,889(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58001027SWMT13T3AFPR-HJ AH120------正方形AH120-
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
09540587SWMT13T3AFPR-MJ AH140------正方形AH140-
12,300
9,790
10,769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09540596SWMT13T3AFPR-MJ AH120------正方形AH120-
12,300
9,798
10,778(税込)
当日出荷
09540623SWMT13T3AFPR-MJ NS740------正方形NS740-
10,400
8,290
9,119(税込)
当日出荷
09540693SWMT13T3AFPR-HJ AH140------正方形AH140-
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
09540727SWMT13T3AFPR-MS AH140------正方形AH140-
12,300
8,990
9,889(税込)
当日出荷
09540736SWMT1304PDPR-MJ AH120------正方形AH120-
12,300
9,790
10,769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09540745SWMT1304PDPR-MJ AH140------正方形AH140-
12,300
8,990
9,889(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09540772SWMT1304PDPR-MJ NS740------正方形NS740-
10,400
7,680
8,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
38660483SWMT13T3AFPR-MJ T3130------正方形T3130-
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
38660492SWMT13T3AFPR-HJ T3130------正方形T3130-
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
38660501SWMT1304PDPR-MJ T3130------正方形T3130-
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220467SWMT1304PDPR-MJ AH130------正方形90°AH1305
12,300
8,990
9,889(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40220476SWMT1304PDPR-MJ T1115------正方形90°T11155
12,300
9,790
10,769(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220485SWMT1304PDPR-MS AH130------正方形90°AH1304.76
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220494SWMT13T3AFPR-HJ AH130------正方形90°AH1304
12,300
9,790
10,769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40220503SWMT13T3AFPR-HJ T1115------正方形90°T11154
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220512SWMT13T3AFPR-MJ AH130------正方形90°AH1304
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
40220521SWMT13T3AFPR-MJ T1115------正方形90°T11154
12,300
9,790
10,769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
40220537SWMT13T3AFPR-MS AH130------正方形90°AH1303.97
12,300
8,990
9,889(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001081SWMT13T3AFPR-MJ AH120------正方形AH120-
11,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
09540711SWMT13T3AFPR-HJ---------
9,600
取扱い終了
代替品有
09540763SWMT1304PDPR-MJ---------
9,600
取扱い終了
代替品有
09540605SWMT13T3AFPR-MJ---------
9,600
取扱い終了
09540614SWMT13T3AFPR-MJ---------
9,600
取扱い終了
09540702SWMT13T3AFPR-HJ---------
9,600
取扱い終了
09540754SWMT1304PDPR-MJ---------
9,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58001081SWMT13T3AFPR-MJ AH12009540596SWMT13T3AFPR-MJ AH120SWMT13T3AFPR-MJ AH120 チップ SWMT13T3-MJ タンガロイ 09540596チップ SWMT13T3-MJタンガロイ1箱(10個)
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
09540711SWMT13T3AFPR-HJ40220503SWMT13T3AFPR-HJ T1115画像準備中チップ SWMT13T3-MJタンガロイ1箱(10個)
8,990
税込9,889
メーカ後継品です
09540763SWMT1304PDPR-MJ40220476SWMT1304PDPR-MJ T1115画像準備中チップ SWMT13T3-MJタンガロイ1箱(10個)
9,790
税込10,769
メーカ後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40220476
2022-03-24
用途: FC(鋳物)加工時に使用します

FC(鋳物・デンスバー)加工時に使用します
メーカー品ですし 前から使っています
他 メーカー品は 使用したことが無いので
耐久性&切れ味等は 比較出来ませんが
良い製品だと 思われます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする