チップ TBGN-QBN

チップ TBGN-QBN - タンガロイ
切刃長さ(mm)6.9逃げ角(度)5厚さ(mm)1.59穴の形状-チップブレーカなし材質BX360形状正三角形60°内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51693926TBGN060104-15-QBN1ケース(2個)0.4
81,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693935TBGN060108-15-QBN1ケース(2個)0.8
81,500
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58001203TBGN060104-15-QBN BX3601個0.4
15,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
58001212TBGN060108-15-QBN BX3601個0.8
15,100
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする