タンガロイ
チップ WFCN42/53ZFR-DIA
材質
DX140
形状
等辺不等六角形
逃げ角(度)
25
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58027295
WFCN42ZFR-DIA DX140
¥
24,100
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58027304
WFCN53ZFR-DIA DX140
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください