タンガロイ
チップ SPCN/SPEN/SPKN 42S
形状
等辺不等六角形
逃げ角(度)
11
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04821862
WPAN42SFR TH10
TH10
¥
41,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58031565
WPAN42SFR N308
N308
¥
41,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031583
WPAN42SFRS TH10
TH10
¥
44,300
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58031592
WPAN42ZFR TH10
TH10
¥
41,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください