曜日別特売

チップ XXGT EC-MJ

チップ XXGT EC-MJ - タンガロイ
形状特殊形状厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58034986XXGT06H205EC-MJ AH730AH730
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58034995XXGT06H205EP-MJ AH730AH730
17,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035004XXGT06H205FC-AJ DS1200DS1200
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035013XXGT06H205FP-AJ DS1200DS1200
18,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035022XXGT07X305EC-MJ AH730AH730
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035031XXGT07X305EP-MJ AH730AH730
18,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035047XXGT07X305FC-AJ DS1200DS1200
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035056XXGT07X305FP-AJ DS1200DS1200
20,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035065XXGT09X408EC-MJ AH730AH730
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035074XXGT09X408EP-MJ AH730AH730
19,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035083XXGT09X408FC-AJ DS1200DS1200
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
58035092XXGT09X408FP-AJ DS1200DS1200
21,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする