鋼用ギガジェットドリル

鋼用ギガジェットドリル - タンガロイ
材質AH180刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全19種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58048155DSX1050F08 AH18010.5011618211
31,700
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048164DSX1060F03 AH18010.605511611
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048173DSX1060F05 AH18010.608814911
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048191DSX1070F05 AH18010.708814911
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048234DSX1090F05 AH18010.908814911
25,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048295DSX1120F03 AH18011.205812212
22,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048304DSX1120F05 AH18011.209215812
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048322DSX1130F05 AH18011.309215812
26,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048383DSX1160F03 AH18011.606012212
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048417DSX1170F05 AH18011.709615812
27,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048444DSX1190F03 AH18011.906012212
23,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048453DSX1190F05 AH18011.909615812
27,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58048076DSX1020F03 AH18010.205311611
21,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048121DSX1040F05 AH18010.408414911
24,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048216DSX1080F05 AH18010.808814911
25,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048331DSX1140F03 AH18011.405812212
22,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048374DSX1150F08 AH18011.5012719412
35,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048392DSX1160F05 AH18011.609615812
27,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
58048401DSX1170F03 AH18011.706012212
23,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする