FDドリル

FDドリル - タンガロイ
材質G1F内容量1個
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全10種類を絞り込む
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
直径(Φmm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58049783FDS0257 G1F602.57182.57
7,920
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049792FDS0337 G1F603.37183.37
8,470
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049801FDS0340 G1F603.4183.4
8,470
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049826FDS0450 G1F704.5234.5
9,570
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049835FDS0511 G1F805.11285.11
10,780
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049844FDS0660 G1F906.6366.6
13,600
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049853FDS0683 G1F906.83366.83
15,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049862FDS0860 G1F1108.6468.6
21,900
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049871FDS1100 G1F120115511
30,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58049817FDS0429 G1F704.29234.29
9,570
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする