卓上型pHメーター

卓上型pHメーター - HORIBA

タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。

用途種々サンプルのpH(水質)測定に。測定範囲(pH)0.000~14.000測定範囲(イオン)0.00μg/L~999g/L(mol/L)検出単位(pH)0.01/0.001pH 選択可分解能(pH)0.01/0.001、(mV)0.1、(イオン)有効数字3桁付属品取扱説明書、クイックマニュアル、標準電極スタンド(FA-70S)、ACアダプタセット、本体カバーセット内容本体+スタンダードToupH電極(9615S-10-D)+pH電極(101-S)材質ABS樹脂幅(mm)170高さ(mm)73質量(g)700奥行(mm)174測定項目pH、酸化還元電位(mV)、イオン測定方式(pH)ガラス電極法、(イオン)イオン電極法再現性(pH)±0.005±1digit、(mv)±0.1mv±1digit、(イオン)±0.5%FS±1digitJIS規格O型表示形式カラー液晶タッチパネル、多言語表示(日・英・中・韓)測定範囲 ORP-1999.9~1999.9mv計量法・型式SS111内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※標準付属している電極は、pH測定用です。酸化還元電位(ORP)、イオン、電気伝導率を測定する場合は、別途ご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48874253F-72S
253,000
219,800
241,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
41997193F-72S(トレサビリティ書類一式付)
282,000
279,000
306,900(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする