HORIBA
卓上型電気伝導率計
タッチパネルによる直感的な操作とナビ機能付です。
USP/EP/JPの製薬用水測定対応(JP16)アプリケーション搭載機種です。
用途
種々サンプルの導電率測定に。
セット内容
計器本体:1台、電極(3552-10D):1本、取扱説明書:1冊、簡易マニュアル:1冊、電極スタンドセット:1本、ACアダプター:1本、ACアダプターケーブル:1本、本体カバー:1式
材質
ABS樹脂
幅(mm)
170
測定範囲
0~199.9S/m
高さ(mm)
73
質量(g)
700
奥行(mm)
174
分解能
0.05%F.S.
検出単位
0.05%F.S.
内容量
1台
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48874296
DS-72E
¥
275,000
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
41997349
DS-72E(トレサビリティ書類一式付)
¥
304,000
¥
299,000
¥
328,900
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。