(24件のレビュー)

水量調節可能!

シャワー種類キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴムシルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×230機能キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58069977YM75174E290
2,255
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-19
用途: 庭木や芝生の散水
TIMEKEEPER卸売・小売業

同商品を3年ほど使いポタポタと水漏れ症状がでてきたので分解掃除すればよいのかもしれませんが買いなおしました。散水タイプが容易に切り替えられ水流調整も簡単なので芝生から庭木、土が動いてしまいがちな鉢植えのサツキまでオールマイティにこなします。冬場の凍結でも壊れていないのでつなぎっぱなしですし、猛暑のお湯が出てくるような温度でもへっちゃらで使えています。

対象商品 : 58069977
2023-06-16
用途: 洗車 他
自動車・二輪車・自転車関連業

2~3種類OEMがあって半値の商品と比べると、やはりこの商品が一番です。
まったく一緒の外観ですが、シャワー・ジェットなど出方が違います。他商品はまばらでまとまりのない出方をします。ボディーがメタルで壊れにくく、シャワー(中)がすごく役に立ちます。

1が参考にしています
対象商品 : 58069977
2022-06-15
用途: 車両の洗車に使用
トヨタメトロジック株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

中古車商品車両の洗車に使用、何度も同製品を注文しています。

対象商品 : 58069977
2021-03-09
用途: 植木鉢の花木の水やり及び洗車
株式会社コーア卸売・小売業

今まで使用していた物が壊れたので購入しました。迅速な対応ですぐに届きました。
散水の種類もいろいろ試したのですが問題なく良好でした。雪国ですので、本格的に使用するのはこれからですが、安心して使用できるようです。

対象商品 : 58069977
2021-04-04
用途: 家庭菜園

外でそのままにしてあるので冬場に何個も安物は破れました。これは今のところ大丈夫です。

対象商品 : 58069977
2020-06-23
用途: 掃除などに

切り替えがスムーズで握りやすく使いやすい。アイリスオーヤマのノズルが使い物にならなかったので交換するために購入したが良い選択だった。

対象商品 : 58069977
2020-06-10
用途: 庭の散水に
自動車・二輪車・自転車関連業

凍結する地区はメタルが必須です。
使い方が雑でも割れたりしないので、重宝してます。

対象商品 : 58069977
2020-03-16
用途: 洗車や散水
運輸・通信業

プラスチック製は、経年劣化や割れが生じやすいのでメタル製に交換しました。
耐久性は使用しながら確認し問題が無ければ定期的に購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする