上向きも床置きも使いやすい。
ネジ山に沿って切るからバリが出にくい。
驚きのスタミナ!4.2Ah電池搭載。
能力(目安・フル充電・純正刃使用)
W3/8 軟鋼製全ネジ(SS41)約610本
W3/8 ステンレス製全ネジ(SUS304)約460本
M10 軟鋼製全ネジ(SS41)約460本
用途W3/8軟鋼製全ネジ、W3/8ステンレス製全ネジ、M10軟鋼製全ネジ切断バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)4.2切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能)充電時間(分)54バッテリーリチウムイオン電池LSタイプ(EZ9L45)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)210×287×103質量(kg)3.2付属品プラスチックケース(EZ9649)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パックLSタイプ×2個(EZ9L45)、全ネジカッター純正刃W3/8(EZ9SBW31)、六角レンチ/対辺4mm(EZ3542B7867)、肩掛けベルト(EZ7880L3418)仕様ブレーキ付、LEDライト、切断解除機能最小切断長(mm)23トラスコ品番430-5876内容量1台